Referencje
FAG:H3060-HG
Rubix:609455
Producent:0191759570000




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Szerokość | 168 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja wciągana H3060-HG
Tuleje adapterowe nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleje adapterowe nie wymagają dodatkowych środków mocujących na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 23700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 280 mm |
| Szerokość | 168 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Seria | h30 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie