Tuleja wciągana AKN from MECALINE H218-AKN

TULEJE WCIĄGANE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

AKN from MECALINE:H218-AKN
Rubix:2088284
Producent:890619
EAN:4055953009224
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Gwint zewnętrznym 90x2
Szerokość52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H218-AKN


Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie, jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.80 mm
Gwint zewnętrznym 90x2
Szerokość52 mm
Średnica zewn.120 mm
Seriah2
Materiałsteel
Ciężar1.19 kg
zł 167,28 Netto
/ Sztuka
zł 205,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie