Referencje
MAPA:339-10
Rubix:480618
Producent:34339140
EAN:3245423393101


Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 360 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | abcjlmns |
Szczegóły produktu : Rękawice ChemZoil 339-10
Rękawica z neoprenu na podkładzie tekstylnym, Długość: 35.5 cm
Normy: EN388_3121X, EN407_X1XXXX, EN ISO 374-1: 2016 Typ A_ABCJLMNS
Normy: EN388_3121X, EN407_X1XXXX, EN ISO 374-1: 2016 Typ A_ABCJLMNS
Mocne strony
Wyjątkowa odporność chemiczna na zasady i kwasy, takie jak stężony kwas fluorowodorowy, oleje i smary, dzięki 100% neoprenowej wielowarstwowej konstrukcji. Powłoka granulowana zapewniająca lepszy chwyt mokrych i śliskich przedmiotów. Doskonała wytrzymałość mechaniczna i dłuższa żywotność dzięki podkładowi tekstylnemu i grubości rękawicy. Izolacja termiczna z dzianiny bawełnianej do manipulacji gorącymi cieczami.
Zastosowania
Przemysł mechaniczny: obróbka powierzchni metali (kwasy). Przemysł chemiczny: dekontaminacja terenów, prace z żywicami, usuwanie gorących petrochemikaliów, manipulacje na jednostkach alkilacji, obsługa i transport beczek z chemikaliami.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 360 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | abcjlmns |
| Główny materiał | neopren |
| ESD | nie |
| Kolor | czarny |
| Grubość | 1.35 mm |
| Materiał | neopren |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 107,12 Netto
/ Sztuka
zł 131,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie