Części wymienne do przyłbic spawalniczych 3M 167520
OPASKA PRZECIWPOTNA 3M 16 80 15 DO PRZYŁBICY SPEDDGLAS 9100
Zobacz informacje techniczneReferencje
3M:167520
Rubix:822337
Producent:7100080253

Szczegóły produktu : Opaska przeciwpotna Speedglass z frotte 167520 kpl.2szt
Potniki 3M™ Speedglas™ to higieniczne części zapasowe przeznaczone do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™. Wymień, gdy będzie zużyty lub jego użycie stanie się niehigieniczne. Dostępne w wersjach ze skóry, frotte lub polaru. Zastępuje zużyte lub uszkodzone części. Zapewnia odpowiedni poziom komfortu i ochrony. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort, regularnie sprawdzaj swój sprzęt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części.
Potniki 3M™ Speedglas™ to higieniczne części zapasowe przeznaczone do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™.
Mocne strony
Do użytku z hełmami ochronnymi i wizjerami 3M™;Oryginalne akcesorium 3M™;Zastępuje zużyte części lub części, których użycie staje się niehigieniczne;Zapewnia odpowiedni poziom komfortu;Aby zapewnić najwyższe możliwe bezpieczeństwo i komfort, regularnie sprawdzaj swój sprzęt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części
Zastosowania
Do zastosowań spawalniczych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 50,85 g |
|---|---|
| Typ | opaska na głowę |
| Materiał | skóra |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 87,88 Netto
/ Sztuka
zł 108,09 Brutto
- Dostępny