Części wymienne do przyłbic spawalniczych 3M 954410

Czapki spawalnicze 3M™ Speedglas™

Zobacz informacje techniczne

Referencje

3M:954410
Rubix:822277
Producent:7100100079
EAN:04054596195561
brand logo

Informacje techniczne

Typakcesoria

Szczegóły produktu : Czapka dla spawacza 954410 UU006385734


Aby chronić czubek głowy i włosy przed cząstkami stałymi i pyłem podczas spawania, należy stosować czapki spawalnicze 3M™ Speedglas™. Nasze czapki zapobiegają przedostawaniu się niepożądanych zanieczyszczeń na głowę użytkownika.
Czapka spawalnicza Speedglas™ jest przeznaczona do stosowania podczas prac spawalniczych i noszenia pod przyłbicą, aby zapobiec przedostawaniu się niepożądanych zanieczyszczeń na głowę użytkownika.

Mocne strony

Uniwersalna czapka spawalnicza pomaga chronić czubek głowy i włosy przed pyłem i cząstkami stałymi;Materiał: 100% bawełny;Wymiana następuje zwykle, gdy czapka stanie się niehigieniczna;Czapka spawalnicza zapobiegająca przedostawaniu się niechcianych zanieczyszczeń na głowę użytkownika;Oryginalne akcesorium 3M

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typakcesoria
  • Termin dostawy na zapytanie