Referencje
INA:LFE5-0.5
Rubix:606954
Producent:0031631640000
EAN:4012802054583


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 5 mm |
| Szerokość | 20.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Sworzeń LFE05-0,5
Pivot LFE, eccentric pivots for running roller LFR
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 4 mm |
| Średnica zewn. | 5 mm |
| Szerokość | 20.5 mm |
| Seria | lfe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,88 Netto
/ Sztuka
zł 36,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie