Referencje
INA:ZLE5204-2Z
Rubix:226035
Producent:0009649800000
EAN:4012802492460


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 52 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 76 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Rolka ZLE5204-2Z
Stud type track roller with eccentric collar ZLE52..-2Z, double row, long roller stud with external thread, sealing shield on both sides, outside surface profile of the outer ring: crowned
Łożysko kulkowe typu śrubowego ZLE52..-2Z, podwójne rzędy, długa śruba łożyskowa z zewnętrznym gwintem, osłona uszczelniająca po obu stronach, profil powierzchni zewnętrznej pierścienia zewnętrznego: zwieńczony.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 460 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 52 mm |
| Średnica zewn. | 76 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | zle52..-2z |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1615,53 Netto
/ Sztuka
zł 1987,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie