Rolka biegu jałowego/obrotowa INA LR5201-X-2Z-TVH-XL
Koło toczne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:LR5201-X-2Z-TVH-XL
INA:LR5201-X-2Z-TVH-XL
Rubix:137223
Producent:0825031090000
EAN:4064328299535


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 15.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rolka bieżna LR5201-X-2Z-TVH-XL
Rolka toczna LR..-2Z-TVH-XL, dwurzędowa, bez obręczy plastikowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 80 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 15.9 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lr52..-2z-tvh-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 8800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 110,71 Netto
/ Sztuka
zł 136,17 Brutto
- Dostępny