Rolka biegu jałowego/obrotowa INA LR5202-2HRS-TVH-RR-XL
Koło toczne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:LR5202-2HRS-TVH-RR-XL
Rubix:598243
Producent:0825157270000
EAN:4054369318258


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 15.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rolka bieżna LR5202-2HRS-TVH-RR-XL
Rolka prowadząca LR..-2HRS-TVH-XL, dwurzędowa, bez gumowej opony
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 110 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 15.9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lr52..-2hrs-tvh-xl |
| Prędkość odniesienia | 7400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie