Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFS320
SNR - Zespół łożyska - UCFS.305
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:UCFS320
Rubix:952853
Producent:UCFS.320
EAN:3413529542321




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Szerokość | 108 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 242 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFS320
obudowa z odlewu szarego, łożysko kulkowe poprzeczne ze śrubami ustalającymi, uszczelka z pierścieniem ślizgowym
Mocne strony
-Jednoczęściowe wykonanie w standardach JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgotność są problemem i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgotność są problemem i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Szerokość | 108 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 242 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 310 mm |
| Długość | 310 mm |
| Seria | ucfs300 |
| Całkowita szerokość łożyska | 105 mm |
| Średnica otworów mocowania | 38 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 140000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 171600 N |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Ciężar | 29.4 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1342,31 Netto
/ Sztuka
zł 1651,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie