Referencje
SNR:EXFS306
Rubix:3145698
Producent:EXFS.306
EAN:3413529543441




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFS306
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 125 mm |
| Seria | exfs300 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27000 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.98 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 141,85 Netto
/ Sztuka
zł 174,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie