Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESF210N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESF210N
Rubix:3145231
EAN:3413529520572
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF210N


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE, KTÓRE SPEŁNI WSZYSTKIE TWOJE POTRZEBY W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie we wszystkich sytuacjach

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, jednorzędowe łożysko kulkowe z wkładem radialnym i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą

Mocne strony

-Kompletna gama zgodna z normami JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne do wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany z myślą o przemyśle maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których istotne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub przewidywane są silne udary mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)90x90x143 mm
Waga Logistyczna2500 g
Średnica wewn.50 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Materiałżeliwo
Długość143 mm
Seriaesf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.46 kg
zł 159,91 Netto
/ Sztuka
zł 196,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie