Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF209-28CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCF209-28CC
Rubix:3146093
Producent:UCF.209-28.CC
EAN:3413529575770




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 44.45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF209-28CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubami mocującymi, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 44.45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2.11 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 142,06 Netto
/ Sztuka
zł 174,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie