Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR ES205-16G2

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie za pomocą pierścieni ekscentrycznych, uszczelnienie z jedną wargą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ES205-16G2
Rubix:360847
EAN:3413529579099
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25.4 mm
Średnica zewn.52 mm
Materiałstal łożyskowa 100cr6 hartowana
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko ES 205-16 G2


Wkładki łożyskowe do opraw samonastawnych są oferowane z różnymi opcjami mocowań, co ułatwia montaż.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25.4 mm
Średnica zewn.52 mm
Materiałstal łożyskowa 100cr6 hartowana
Szerokość30.9 mm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Funkcja ponownego smarowaniatak
Rozwiercanie25.4 mm
Koszstal
Grubość15 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
zł 36,28 Netto
/ Sztuka
zł 44,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie