Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NSK UC215D1

Japońskie standardowe łożysko wahliwe, seria UC

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:UC215D1
Rubix:110552
Producent:UC215D1 N
EAN:00029176579325
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.82.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UC 215 D1


Uszczelniony przez połączenie odpornej na ciepło, olejoszczelnej uszczelki z syntetycznego elastomeru i deflektora.

Mocne strony

Może przenosić obciążenia promieniowe, osiowe lub ich kombinację.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2300 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.82.6 mm
  • Termin dostawy na zapytanie