Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA GYE12-KRR-B-VA-HLA
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:GYE12-KRR-B-VA-HLA
Rubix:594574
Producent:0530917440000
EAN:4054362377641


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko GYE12-KRR-B-VA-HLA
Łożysko kulkowe z uzębieniem zaciskowym
Łożysko kulkowe z osadzeniem promieniowym GYE..-KRR-B-V
Zastosowania
Odpowiednie do łożysk obracających się w jednym kierunku, ale także do obrotu w obu kierunkach przy obniżonej prędkości i przy niskim obciążeniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 25x40x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 108 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Szerokość | 12 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10100 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4750 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 194,58 Netto
/ Sztuka
zł 239,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie