Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA RAE40-XL-NPP-FA106
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:RAE40-XL-NPP-FA106
Rubix:231197
Producent:0008432290000
EAN:4012802787238


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko RAE40-XL-NPP-FA106
Łożysko kulkowe z osadzeniem promieniowym RAE..-XL-NPP
Mocne strony
Brak otworów smarowniczych.
Zastosowania
Nadaje się do łożysk obracających się w jednym kierunku, lecz także do obrotu w obu kierunkach przy zmniejszonej prędkości i niskim obciążeniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | nie |
| Kosz | poliamid |
| Grubość | 43.8 mm |
| Smar | smar |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 104,24 Netto
/ Sztuka
zł 128,22 Brutto
- Dostępny