Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YET 209
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YET 209
Rubix:4566
Producent:YET 209
EAN:7316577035226


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 43.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YET 209
Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie jest przeznaczone do aplikacji, w których kierunek obrotów jest stały. Ma wąski pierścień wewnętrzny poszerzony z jednej strony, z mimośrodowym pierścieniem mocującym, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale.
Mocne strony
- Zaprojektowany do obrotu w jednym kierunku
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 43.7 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 33200 N |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 45 mm |
| Kosz | poliamid |
| Grubość | 32.7 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 21600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 102,38 Netto
/ Sztuka
zł 125,93 Brutto
- Dostępny