Zespół opraw z podstawą nośną RHP ST1.3/16
Samosmarujące się łożysko wynoszące
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:ST1.3/16
Rubix:666584
Producent:ST1.3/16 R
EAN:00747023033713


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ST1.3/16
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 36.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | zespół łożyska naciągowego |
| Całkowita szerokość łożyska | 36.5 mm |
| Długość | 115.5 mm |
| Seria | st |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Ciężar | 1.6 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 190,34 Netto
/ Sztuka
zł 234,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie