Referencje
FAG:UCT208
Rubix:519520
Producent:0705495080000
EAN:4012802659054


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 144 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT208
Obudowy UCT, obudowa z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe z wkrętami kontrującymi w pierścieniu wewnętrznym, uszczelnienia RSR, do ruchu liniowego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2320 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 144 mm |
| Materiał | stal |
| Seria | uct |
| Średnica zewn. | 114 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 133,47 Netto
/ Sztuka
zł 164,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie