Zespół opraw z podstawą nośną SNR UCT207-21

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCT207-21
Rubix:3147825
EAN:3413520554217
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.72 mm
Szerokość42.9 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT207-21


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub plastik.

Mocne strony

-Seria JIS i ISO jednoczęściowa
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych opraw łożyskowych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.72 mm
Szerokość42.9 mm
Materiałstal
Średnica zewn.33.338 mm
Ciężar1610 kg
zł 99,24 Netto
/ Sztuka
zł 122,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie