Referencje
FAG:UCT206
Rubix:519518
Producent:0705486090000
EAN:4012802657548


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 113 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT206
Obudowy UCT, obudowa z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe z wkrętami kontrującymi w pierścieniu wewnętrznym, uszczelnienia RSR, do ruchu liniowego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1230 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 113 mm |
| Materiał | stal |
| Seria | uct |
| Średnica zewn. | 102 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 63,27 Netto
/ Sztuka
zł 77,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie