Zespół opraw z podstawą nośną SNR UCT322

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCT322
Rubix:3147914
EAN:3413529542765
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.240 mm
Szerokość117 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT322


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć stanowią problem i/lub spodziewane są duże obciążenia udarowe.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Asortyment SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.240 mm
Szerokość117 mm
Materiałstal
Średnica zewn.110 mm
Ciężar38600 kg
zł 2063,65 Netto
/ Sztuka
zł 2538,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie