Zespół opraw z podstawą nośną RHP ST1.1/2HLT

Samosmarujące się łożysko wynoszące

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:ST1.1/2HLT
Rubix:666574
Producent:ST1.1/2HLT R
EAN:00747023109531
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.5 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ST1.1/2HLT


Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2700 g
Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.5 mm
Materiałżeliwo
Typjednostka napinająca łożyska
Całkowita szerokość łożyska49.5 mm
Długość143.5 mm
Seriast
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32500 N
Ciężar2.7 kg
zł 280,9 Netto
/ Sztuka
zł 345,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie