Referencje
SNR:UCT209-27
Rubix:3147847
EAN:3413520554248




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT209-27
Samoregulujące oprawy łożyskowe z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Seria JIS i ISO w wersji jednoczęściowej
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : wysokowydajny, bezobsługowy smar, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : wysokowydajny, bezobsługowy smar, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samoregulujących opraw łożyskowych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Państwa produkcji.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Średnica zewn. | 42.863 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 126,08 Netto
/ Sztuka
zł 155,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie