Referencje
FAG:UCT209
Rubix:519521
Producent:0705504680000
EAN:4012802660005


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 144 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT209
Obudowy UCT, obudowa z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe z wkrętami kontrującymi w pierścieniu wewnętrznym, uszczelnienia RSR, do ruchu liniowego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2370 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Szerokość | 144 mm |
| Materiał | stal |
| Seria | uct |
| Średnica zewn. | 117 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie