Zespół opraw z podstawą nośną Timken UELT202

Łożyska montowane na uchwycie UELT 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UELT202
Rubix:3035886
Producent:UELT202
EAN:0013992169587
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość32 mm
Materiałżeliwo (obudowa), iso 185 grade 200; wykonanie z odlewanego żeliwa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELT202


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UELT202 to oprawa łożyskowa napinacza UELT 200 z mimośrodową tuleją zaciskową i fabrycznie nasmarowaną wkładką łożyskową. Odpowiednia do zastosowań, w których wymagane są regulacja położenia wału i naprężenie paska.

Mocne strony

● Jednostki napinające UELT są stosowane tam, gdzie wymagane są urządzenia do regulacji wału i napinania pasów, np. w przenośnikach.
● Jednostki te zapewniają kompaktowe i wydajne podparcie dla regulowanych wałów i kół pasowych przenośników.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu.
● Urządzenia te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELT firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw i szerokość szczelin są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UCF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Szerokość32 mm
Materiałżeliwo (obudowa), iso 185 grade 200; wykonanie z odlewanego żeliwa
Typoprawa łożyskowa napinacza (take-up) uelt 200 z mimośrodową tuleją zaciskową (uel)
Całkowita szerokość łożyska21 mm
Długość94 mm
Seriauelt200
Szerokość wewnętrzna12 mm
Smarowaniefabrycznie nasmarowane wysokiej jakości smarem na bazie litu (prelubricated); dostępny smarownik do ponownego smarowania.
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.43.7 mm
Ciężar0.8 kg
Kształt obudowydługi
zł 72,41 Netto
/ Sztuka
zł 89,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie