Zespół opraw z podstawą nośną SKF TUWK 50 LTHR
Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:TUWK 50 LTHR
Rubix:602810
Producent:447194
EAN:07316574959303


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 52 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TUWK 50 LTHR
Mocne strony
- Wytrzymały, a jednocześnie lekki
- Odporny na działanie chemikaliów
- Zaprojektowany do pracy przy naprzemiennym obrocie
- Dobrze nadaje się do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności
- Niezawodny w mokrych warunkach
- Odporny na działanie chemikaliów
- Zaprojektowany do pracy przy naprzemiennym obrocie
- Dobrze nadaje się do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności
- Niezawodny w mokrych warunkach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1150 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 149 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie