Kurtka parka odblaskowa Portwest S466YERL

S466 - kontrastowa kurtka Hi-Vis do ruchu ulicznego

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Portwest:S466YERL
Rubix:484106
Producent:S466YERL
EAN:5036108033447
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Kolorżółty
Rozmiarl
Główny materiałpoliester
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Kurtka ostrzegawcza S466 żółto-granatowa L


Kontrastowe kolory sprawiają, że jest to bardzo popularny wybór. Zaprojektowana, aby zapewnić ciepło i suchość, jednocześnie zapewniając użytkownikowi zwiększoną widoczność, ta stylowa kurtka nadaje się do wszystkich warunków pogodowych. Kurtka jest w pełni wodoodporna i posiada kaptur ściągany sznurkiem, dzianinowe mankiety przeciwdeszczowe i dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu z klapą przeciwdeszczową z ćwiekami. 4 kieszenie do przechowywania. Chowany kaptur dla dodatkowej funkcjonalności. Wzór Bio motion tape poprawiający rozpoznawanie ludzkich kształtów na odległość. Wewnętrzny mankiet z dzianiny. Niezwykle wodoodporne wykończenie tkaniny, woda spływa z powierzchni materiału. Wodoodporność zapewniająca użytkownikowi suchość i ochronę przed żywiołami. Wewnętrzna kieszeń do bezpiecznego przechowywania. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny dla szybkiego i łatwego dostępu. Pikowana podszewka zapewniająca izolację termiczną.
Norma : EN343 3:1, EN342 2X, EN20471_3
Typ : Regularny
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorżółty
Rozmiarl
Główny materiałpoliester
Kolor drugorzędnygranatowy
Klasa EN204713
Materiał100% poliester
169,29 Netto
/ Sztuka
208,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar