Kurtka parka odblaskowa Portwest S360YERS
S360 - Hi-Vis damska kurtka ostrzegawcza
Zobacz informacje techniczneReferencje
Portwest:S360YERS
Rubix:910445
EAN:5036108154241

Szczegóły produktu : Kurtka damska S360 żółta S360YERS r.S
Najlepiej sprzedająca się Traffic Jacket została dostosowana specjalnie z myślą o kobietach i zapewnia korzystne dopasowanie. Wszystkie doskonałe cechy standardowego Traffic Jacket zostały zachowane w tym modelu, podczas gdy napy przy bocznych rozcięciach zapewniają preferowane dopasowanie użytkowniczki.
Wodoodporna z taśmowanymi szwami zapobiegającymi przenikaniu wody. W pełni podszyta i ocieplona, aby zatrzymywać ciepło i zwiększać komfort cieplny. Taśma odblaskowa dla zwiększenia widoczności. 4 kieszenie zapewniające dużo miejsca na przechowywanie. Ukryta kieszeń na telefon komórkowy. Wewnętrzna kieszeń na klatkę piersiową. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny dla szybkiego i łatwego dostępu. Listwa przeciwdeszczowa z przodu chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi. Kaptur chowany dla dodatkowej funkcjonalności.
Norma : EN20471_3, EN343 3:1
Wodoodporna z taśmowanymi szwami zapobiegającymi przenikaniu wody. W pełni podszyta i ocieplona, aby zatrzymywać ciepło i zwiększać komfort cieplny. Taśma odblaskowa dla zwiększenia widoczności. 4 kieszenie zapewniające dużo miejsca na przechowywanie. Ukryta kieszeń na telefon komórkowy. Wewnętrzna kieszeń na klatkę piersiową. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny dla szybkiego i łatwego dostępu. Listwa przeciwdeszczowa z przodu chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi. Kaptur chowany dla dodatkowej funkcjonalności.
Norma : EN20471_3, EN343 3:1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | s |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Materiał | 100% poliester |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie