Kurtka parka odblaskowa GISS 867614

KURTKA OSTRZEGAWCZA 4 W 1 G-VISION 2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS:867614
Rubix:2128051
EAN:3660338215728
867606
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Kolorżółty
Rozmiars
Główny materiałpoliester
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Kurtka G-Vision 2 HiVis 4w1 żółta 867614 r.S


Kurtka ocieplana + Kurtka przeciwdeszczowa + Kurtka + Kamizelka.
Dopasowane rękawy.
Uszczelnione szwy.
Centralny zamek błyskawiczny kryty patką zapinaną na pięć zatrzasków.
Mankiety z zapięciem na rzep i pętelkę.
Wyściełany polarem kołnierz ze zintegrowanym, w pełni wyściełanym kapturem, regulowanym za pomocą sznurka.
Tył kołnierza zapinany na trzy guziki zatrzaskowe.
Sznurek z dwoma bloczkami w obszyciu u dołu kurtki.
Materiał: tkanina Oxford 300D 100% poliester z powłoką poliuretanową.
Waga: 185 g/m².
Podszewka z tafty 100% poliestru.
Waga 250 g/m².
Tkanina odblaskowa z mikroperełkami: certyfikowana zgodnie z normą EN ISO 20471.
25 cykli prania w 40°C (zgodnie z ISO 6330 4N).
Zgodność z normą EN ISO 20471, EN14058 i EN343

Mocne strony

Mocowanie kamizelki zimowej: system zamków błyskawicznych oraz haczyki w kołnierzu i mankietach.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorżółty
Rozmiars
Główny materiałpoliester
Kolor drugorzędnygranatowy
Klasa EN204712
Materiałpoliester oxford/poliuretan
393,03 Netto
/ Sztuka
483,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar