Kurtka parka odblaskowa Portwest S460YER4XL
S460 - Kurtka Hi-Vis Traffic Jacket
Zobacz informacje techniczneReferencje
Portwest:S460YER4XL
Rubix:484085
EAN:5036108028924

Informacje techniczne
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | 4xl |
| Główny materiał | poliester |
Szczegóły produktu : Kurtka ostrzegawcza S460 żółta XXXXL
Wodoodporne z klejonymi szwami zapobiegającymi przenikaniu wody. Wyjątkowo wodoodporne wykończenie tkaniny, woda spływa z powierzchni materiału. EN342 Ochrona przed zimnem certyfikowana do -40°C. Wewnętrzna kieszeń na piersi. Wewnętrzne prążkowane mankiety zapewniają ciepło i wygodę. W pełni podszyte i wyściełane, aby zatrzymać ciepło i zwiększyć ciepło. Mankiety zapinane na rzep dla bezpiecznego dopasowania. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny dla szybkiego i łatwego dostępu. Wzór taśmy Bio motion poprawiający rozpoznawanie ludzkich kształtów na odległość. Taśma odblaskowa zwiększająca widoczność. Certyfikat zgodności z normą EN ISO 20471 po 50-krotnym praniu. Tkanina o współczynniku UPF 40+ blokuje 98% promieni UV. 4 kieszenie do przechowywania. Ukryta kieszeń na telefon. Chowany kaptur dla dodatkowej funkcjonalności.
Norma: EN20471_3, EN343 3:1
Norma: EN20471_3, EN343 3:1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | 4xl |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Klasa EN20471 | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie