Kurtka parka odblaskowa Portwest S778YERXL
S778 - Antystatyczna kurtka FR Bizflame Rain Hi-Vis
Zobacz informacje techniczneReferencje
Portwest:S778YERXL
Rubix:484194
EAN:5036108143498

Informacje techniczne
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | xl |
| Główny materiał | poliester |
Szczegóły produktu : Kurtka ostrzegawcza trudnopalna antyelektrostatyczna S778 żółta XL
Ta antystatyczna kurtka zapewnia optymalną ochronę. Odporność na płomienie w połączeniu z doskonałymi właściwościami oddychającymi i wodoodpornymi oznacza, że ta odzież spełnia niezbędne rygorystyczne normy europejskie. Odporna na płomienie wodoodporna tkanina zapobiega przenikaniu wody.
Wysokiej jakości naszyta ognioodporna taśma odblaskowa. Oddychająca tkanina odprowadza wilgoć z dala od ciała, zapewniając użytkownikowi chłód, suchość i wygodę. W pełni podszyta i wyściełana, aby zatrzymać ciepło i zwiększyć ciepło. 4 kieszenie do przechowywania. Kieszeń na telefon. Wewnętrzna kieszeń na piersi. Chowany kaptur dla dodatkowej funkcjonalności. Klapa sztormowa z przodu chroniąca przed żywiołami.
Normy : EN1149-5, EN343 3:1, EN 14058 Klasa 3, EN13034 Typ 6, EN20471_3
Typ : Regularny
Wysokiej jakości naszyta ognioodporna taśma odblaskowa. Oddychająca tkanina odprowadza wilgoć z dala od ciała, zapewniając użytkownikowi chłód, suchość i wygodę. W pełni podszyta i wyściełana, aby zatrzymać ciepło i zwiększyć ciepło. 4 kieszenie do przechowywania. Kieszeń na telefon. Wewnętrzna kieszeń na piersi. Chowany kaptur dla dodatkowej funkcjonalności. Klapa sztormowa z przodu chroniąca przed żywiołami.
Normy : EN1149-5, EN343 3:1, EN 14058 Klasa 3, EN13034 Typ 6, EN20471_3
Typ : Regularny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | xl |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Klasa EN20471 | 3 |
| Materiał | 98% poliester, 2% antystatyczne włókno węglowe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 635,27 Netto
/ Sztuka
zł 781,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie