Kurtka parka odblaskowa Portwest S466YERM
S466 - kontrastowa kurtka Hi-Vis do ruchu ulicznego
Zobacz informacje techniczneReferencje
Portwest:S466YERM
Rubix:484107
Producent:S466YERM
EAN:5036108033430

Szczegóły produktu : Kurtka ostrzegawcza S466 żółto-granatowa M
Kontrastowe kolory sprawiają, że jest to bardzo popularny wybór. Zaprojektowana, aby zapewnić ciepło i suchość, jednocześnie zapewniając użytkownikowi zwiększoną widoczność, ta stylowa kurtka nadaje się do wszystkich warunków pogodowych. Kurtka jest w pełni wodoodporna i posiada kaptur ściągany sznurkiem, dzianinowe mankiety przeciwdeszczowe i dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu z klapą przeciwdeszczową z ćwiekami. 4 kieszenie do przechowywania. Chowany kaptur dla dodatkowej funkcjonalności. Wzór Bio motion tape poprawiający rozpoznawanie ludzkich kształtów na odległość. Wewnętrzny mankiet z dzianiny. Niezwykle wodoodporne wykończenie tkaniny, woda spływa z powierzchni materiału. Wodoodporność zapewniająca użytkownikowi suchość i ochronę przed żywiołami. Wewnętrzna kieszeń do bezpiecznego przechowywania. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny dla szybkiego i łatwego dostępu. Pikowana podszewka zapewniająca izolację termiczną.
Norma : EN343 3:1, EN342 2X, EN20471_3
Typ : Regularny
Norma : EN343 3:1, EN342 2X, EN20471_3
Typ : Regularny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | m |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | granatowy |
| Klasa EN20471 | 3 |
| Materiał | 100% poliester |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 169,29 Netto
/ Sztuka
zł 208,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie