Kurtka parka odblaskowa Portwest S460ORRM

S460 - Kurtka Hi-Vis Traffic Jacket

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Portwest:S460ORRM
Rubix:484070
EAN:5036108022830
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Kolorpomarańczowy
Rozmiarm
Główny materiałpoliester
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Kurtka ostrzegawcza S460 pomarańcz. M


Wodoodporne z klejonymi szwami zapobiegającymi przenikaniu wody. Wyjątkowo wodoodporne wykończenie tkaniny, woda spływa z powierzchni materiału. EN342 Ochrona przed zimnem certyfikowana do -40°C. Wewnętrzna kieszeń na piersi. Wewnętrzne prążkowane mankiety zapewniają ciepło i wygodę. W pełni podszyte i wyściełane, aby zatrzymać ciepło i zwiększyć ciepło. Mankiety zapinane na rzep dla bezpiecznego dopasowania. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny dla szybkiego i łatwego dostępu. Wzór taśmy Bio motion poprawiający rozpoznawanie ludzkich kształtów na odległość. Taśma odblaskowa zwiększająca widoczność. Certyfikat zgodności z normą EN ISO 20471 po 50-krotnym praniu. Tkanina o współczynniku UPF 40+ blokuje 98% promieni UV. 4 kieszenie do przechowywania. Ukryta kieszeń na telefon. Chowany kaptur dla dodatkowej funkcjonalności.
Norma: EN20471_3, EN343 3:1
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorpomarańczowy
Rozmiarm
Główny materiałpoliester
Kolor drugorzędnybrak koloru dodatkowego
Klasa EN204713
Materiał100% poliester
  • Termin dostawy na zapytanie

Kolor

Rozmiar