Referencje
Zastąpiona ref.:230/500-B-MB-H140
FAG:230/500-BEA-XL-MB1-H140
Rubix:2643931
Producent:0947516170000
EAN:4054372399008
Szczegóły produktu : Łożysko 230/500-BEA-XL-MB1-H140
Spherical Roller Bearing
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 500 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 720 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30 527,69 Netto
/ Sztuka
zł 37 549,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
