Referencje
SKF:23032-2CS5K/VT143
Rubix:651094
Producent:362857
EAN:7316574114771





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23032-2CS5K/VT143
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8900 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Grubość | 60 mm |
| Ciężar | 9.7 kg |
| Prędkość graniczna | 670 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 880000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 585000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie