Łożyska baryłkowe FAG 23034-E1A-XL-K-M-C4

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23034-E1A-XL-K-M-C4
Rubix:595943
Producent:0190256290040
EAN:4026677832535
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość67 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23034-E1A-XL-K-M-C4


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe o kształcie walca 230..-E1A-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)67x260x260 mm
Waga Logistyczna12000 g
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość67 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1890 rpm
Prędkość graniczna2800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1230000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr880000 N
zł 1629,46 Netto
/ Sztuka
zł 2004,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie