Łożyska baryłkowe FAG 23038-E1A-XL-M-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23038-E1A-XL-M-C3
Rubix:396316
Producent:0190011770030
EAN:4026677834522
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23038-E1A-XL-M-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 230..-E1A, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)75x290x290 mm
Waga Logistyczna17500 g
Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość75 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1660 rpm
Prędkość graniczna2490 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1550000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1080000 N
zł 2064,15 Netto
/ Sztuka
zł 2538,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie