Referencje
INA:LFZ12X45-A1-RB
Rubix:607063
EAN:4012802547931


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | jedna metalowa tarcza |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Sworzeń LFZ12X45-A1-RB
Śruby wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości są dostarczane, w zależności od przeznaczenia, z podkładką, nakrętką, przyłączem do smarowania i kapturem uszczelniającym. Konstrukcje ekscentryczne LFE i LFE..-A1 umożliwiają bezluzowe wyregulowanie systemów prowadzenia z rolkami tocznymi. Śruby, podkładki i nakrętki są odporne na korozję.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | jedna metalowa tarcza |
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Seria | lfz-a1 |
| Materiał | stal |
| Grubość | 2 mm |
| Ciężar | 0.04 kg |
| Norma | DIN 934; DIN 125-A |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie