Rękawice odporne na chemikalia Marigold ASTROFLEX-10
AlphaTec ® 87-029
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Marigold:ASTROFLEX-10
Rubix:554955
Producent:M999968

Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | aklmpt |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice AlphaTec 87-029 Astroflex 10 M999968
Dobra chwytność, zarówno w środowisku mokrym, jak i suchym, uzyskana dzięki wykończeniu marszczonemu.
Bezszwowa wyściółka poliamidowa — marszczona powłoka z naturalnej gumy lateksowej w obszarze dłoni, gładka powłoka na mankiecie.
Natural rubber glove with seamless nylon liner and anatomical shape with curved fingers.
Mocne strony
Wyjątkowe marszczone wykończenie zapewniające doskonałą chwytność w środowisku mokrym i suchym
Nylonowa wyściółka z włókna o grubości 13
Duża elastyczność i znakomita sprawność manualna
Zastosowania
Maintenance of plant and machines|Seafood processing|Janitorial use|Chemical Handling
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | aklmpt |
| Główny materiał | lateks |
| ESD | nie |
| Opakowanie | 12/120 |
| Kolor | czarny |
| Grubość | 1.25 mm |
| Materiał | poliamid, lateks |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,75 Netto
/ Sztuka
zł 27,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie