Referencje
MAPA:177-7
Rubix:480590
Producent:34177137
EAN:3245421771376


Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | kpt |
Szczegóły produktu : Rękawice Superfood 177-7
Rękawica z naturalnego niebieskiego lateksu, podszycie z bawełny. Mankiet prosty. Długość: 30,5 cm. Kontakt z żywnością.
Normy: EN388_0010X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_KPT, EN ISO 374-5: 2016, EN 421
Normy: EN388_0010X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_KPT, EN ISO 374-5: 2016, EN 421
Mocne strony
Doskonała zręczność dzięki elastyczności naturalnego lateksu. Odporność na wiele rozcieńczonych kwasów i detergentów. Komfortowe podszycie z bawełny. Dobra izolacja termiczna.
Zastosowania
Przemysł rolno-spożywczy: produkcja serów, porcjowanie drobiu, obsługa owoców i warzyw, krojenie filetów rybnych, przygotowania żywności.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | kpt |
| Główny materiał | lateks |
| ESD | nie |
| Kolor | niebieski |
| Grubość | 0.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,69 Netto
/ Sztuka
zł 7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie