Rękawice odporne na ciepło SKF TMBA G11ET

Rękawice odporne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:TMBA G11ET
Rubix:485599
EAN:7316572309957
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Powłoka rękawicbez
Poziom wydajności termicznej (EN 407)4443xx
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice odporne na bardzo wysokie temperatury TMBA G11ET


The TMBA G11ET are especially designed for the safe handling of heated bearings or other components for prolonged periods.
  • Material: Kevlar
  • Inner lining: cotton
  • Colour: yellow
  • Pack size: 1 pair
  • Withstands extreme temperatures of up to 500 °C (932 °F) unless in the presence of hot liquid or steam
  • Allows the safe handling of heated components
  • High-degree of non-flammability reduces the risk of burning
  • Extremely tough Kevlar gloves with high cut, abrasion, puncture and tear resistance for increased safety
  • Lint free
  • Tested and certified for mechanical risks (EN 388) and thermal risks (EN 407)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Powłoka rękawicbez
Poziom wydajności termicznej (EN 407)4443xx
Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407)500 °C
Główny materiałpara-aramid
Odporność na przecięcief
Materiałpara-aramid (warstwa zewnętrzna i pośrednia) ; bawełna (warstwa wewnętrzna)
Kolorżółty
784,59 Netto
/ Sztuka
965,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie