Rękawice odporne na ciepło MAPA 34332148

Rękawice chemiczne Temp-Tec 332 czarny/niebieski

Zobacz informacje techniczne

Referencje

MAPA:34332148
Rubix:480616
Producent:34332148
EAN:3245423323184
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar8
Powłoka rękawicneopren
Długość360 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice Temp-Tec 332-8


Skuteczna ochrona termiczna i odporność na różne chemikalia, materiał: Neopren, wnętrze: Ochrona przed temperaturą dzięki dzianinie, zewnętrzna: strukturalna, długość: 35,5 cmEN 388: 2212 cat. 3, EN 374: ACJKL, EN 407:X2XXXX, EN 511: 111, VE: 1/6
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar8
Powłoka rękawicneopren
Długość360 mm
Poziom wydajności termicznej (EN 407)x2xxxx
Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407)250 °C
Główny materiałbawełna
Odporność na przecięcie2
Materiałpodwójna dzianina bawełniana
Kolorczarny
145,19 Netto
/ Sztuka
178,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar