Rękawice odporne na ciepło Ansell 43-113-10

ActivArmr® 43-113

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:43-113-10
Rubix:522265
Producent:43113100
EAN:0076490497385
ANSELL Gloves MERCURY 400 43-113 MT 10 [DS=36PR]
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Powłoka rękawicbez
Długość370 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice termoodporne Mercury 43-113/10


  • Ta odporna na przecięcia i ciepło rękawica jest wykonana z zewnętrznej przędzy Dupont Kevlar.
  • Odporna na ciepło kontaktowe, konwekcyjne i promieniujące.
  • Rękawica ognioodporna. Powłoka rękawicy nie topi się, nie kapie ani nie rozprzestrzenia płomienia.
  • Długi dzianinowy mankiet rozszerza ochronę na nadgarstek.
  • Wysoki poziom ochrony przed przecięciem: EN poziom 5 i poziom E.
Superior heat and flame resistance glove with complete protection for hand and wrist.

Mocne strony

  • Designed for intermittent handling of dry hot objects up to 350°C / 660°F
  • Flame resistant - Self extinguishes when exposed to flame
  • Outstanding resistance to cuts
  • Comfortable and absorbent inner cotton liner

Zastosowania

Handling hot glass, bottles and panes|Handling hot metal castings|Rubber processing, vulcanizing and calendering|Demoulding rubber tyres, belts and profiles|Removing products from autoclaves
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna315 g
Rozmiar10
Powłoka rękawicbez
Długość370 mm
Poziom wydajności termicznej (EN 407)43421x
Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407)350 °C
Główny materiałpara-aramid
Odporność na przecięcie5
Materiałkatoen/kevlar
Kolorżółty
145,51 Netto
/ Sztuka
178,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar

Powłoka rękawic

Poziom wydajności termicznej (EN 407)