Rękawice odporne na ciepło Ansell 42-445-10

ActivArmr® 42-445

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:42-445-10
Rubix:865310
Producent:42445100
EAN:0076490497415
ANSELL Gloves CRUSADER FLEX 42-445 MT 10
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Powłoka rękawicnitryl
Długość240 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice termoodporne CRUSADER FLEX 42-445/10


  • Przeznaczone do przerywanego manipulowania suchymi gorącymi przedmiotami
  • Zapewnia odporność na przecięcia i ścieranie
  • Poprawia chwyt na suchych i oleistych powierzchniach
  • Komfortowe i elastyczne
  • Wkładka wewnętrzna z nietkanego filcu absorbująca pot
  • Izolacja cieplna grzbietu ręki (42-445 & 42-474)

Przeznaczone do przerywanego kontaktu z suchym gorącem do 200 ºC / 400 °F.

Doskonała odporność na ciepło z pełną ochroną dłoni i nadgarstka.

Mocne strony

  • Izolacja z filcu nietkanego oraz pełnej długości bariera cieplna zaprojektowane do przerywanej manipulacji suchymi przedmiotami do 200 °C / 400 °F
  • Konstrukcja dwuczęściowa eliminuje zewnętrzne szwy, co zapewnia lepszy komfort palców, zręczność i elastyczność
  • Zespolona powłoka nitrylowa chroni przed zaczepami, przebiciami, ścieraniem i przecięciami
  • Zapewnia doskonałą przyczepność podczas obsługi suchych lub oleistych powierzchni
  • Komfortowe i elastyczne: wewnętrzna warstwa z filcu nietkanego absorbująca pot
  • Nie zawiera azbestu

Zastosowania

Formowanie wtryskowe|Obsługa formowanych części konstrukcyjnych|Testowanie|Spawanie
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna125 g
Rozmiar10
Powłoka rękawicnitryl
Długość240 mm
Poziom wydajności termicznej (EN 407)x2xxxx
Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407)250 °C
Główny materiałpoliester
Odporność na przecięcieb
Materiałdzianina
59,61 Netto
/ Sztuka
73,32 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar