Rękawice odporne na ciepło MAPA 34710557

Rękawice TEMP-DEX710

Zobacz informacje techniczne

Referencje

MAPA:34710557
Rubix:480726
Producent:34710557
EAN:3245427101276
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar7
Powłoka rękawicnitryl
Długość280 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice Temp-Dex 710-7


Rękawice z nakrapianiem i czarną powłoką z pianki nitrylowej na dłoni i czubkach palców, na bezszwowym podkładzie z żółtej dzianiny. Dzianinowy nadgarstek. Długość: 24-28 cm. Normy EN388 i EN407.

Mocne strony

Smoothness and anatomical shape of the glove: dexterity ensured. Excellent abrasion resistance: superior durability.

Zastosowania

Ceramic and plastic industries, composite materials industries: handling of composite materials after curing. Other industries: handling of moulds in the ceramics industry, handling of hot steels after welding, handling of hot piping. Building industry (heating engineers/plumbers/sanitation workers): maintenance of piping, plumbing.
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar7
Powłoka rękawicnitryl
Długość280 mm
Poziom wydajności termicznej (EN 407)x1xxxx
Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407)100 °C
Główny materiałnitryl
Odporność na przecięcie1
Materiałbezszwowy wspornik z dzianiny
Kolorżółty
25,66 Netto
/ Sztuka
31,56 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar