Rękawice ogólnego przeznaczenia Milwaukee 4932471344
Rękawice odporne na przecięcia - wersja zimowa - poziom ochrony A
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932471344
Rubix:2516970
EAN:4058546289720


Informacje techniczne
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | lateks |
| Odporność na ścieranie | 1 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice zimowe odporne na przecięcia 1/A 4932471344 r.9
- Dodatkowa warstwa ocieplająca do pracy w zimnych temperaturach.
- Rękawice dopasowują się do dłoni, pozwalają na precyzyjne operowanie drobnymi przedmiotami.
- Podszewka frotte zapewnia ochronę dłoni przed zimnem, a jednocześnie pozwala skórze oddychać.
- Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz europejskimi normami zharmonizowanymi zakresie ochrony przed zimnem oraz zagrożeniami mechanicznymi EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | lateks |
| Odporność na ścieranie | 1 |
| Główny materiał | lateks |
| ESD | tak |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Opakowanie | 1 para w opakowaniu |
| Kolor | czarny |
| Materiał | akryl, lateks |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,93 Netto
/ Sztuka
zł 35,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie