Rękawice ogólnego przeznaczenia Ansell 11-842 10
RĘKAWICE POWLECZONE NITRYLEM ANSELL HYFLEX 11-842
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11-842 10
Rubix:2847722
Producent:11842100



Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice HyFlex 11-842/10
Ekologiczny projekt: Ekologiczne wyściółki rękawic wielozadaniowych HyFlex 11-842 są wykonane z przędzy nylonowej pochodzącej w 90% z recyklingu*, co pozwala nam zmniejszyć nasz ślad węglowy o 75 g CO2e/parę**, oraz pakowane w pozbawione tworzyw sztucznych opakowanie wewnętrzne zawierające o 53% mniej materiałów
Większa trwałość: Technologia FORTIX™ Technology zapewnia o 20% większą odporność na ścieranie Zwiększony komfort: Technologia ZONZ™ Comfort Fit Technology poprawia przewiewność i sprawność manualną
Możliwość obsługi ekranów dotykowych: Te przemysłowe rękawice umożliwiają obsługę różnych urządzeń wyposażonych w ekrany dotykowe, bez konieczności ich zdejmowania między zadaniami, co zwiększa poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy
Certyfikat przyjazności dla skóry: Rękawice HyFlex są przetestowane dermatologicznie i nie zawierają żadnych szkodliwych substancji
Our best Multi-Purpose gloves, now made green.
Mocne strony
Wyściółka nylonowa z materiału pochodzącego w 90% z recyklingu*: Ślad węglowy mniejszy o 75 g CO2e/para**
FORTIX™ Technology: O 20% większa odporność na ścieranie^ ZONZ™
Comfort Fit Technology: Większa przewiewność oraz ergonomia ruchów
Zastosowania
Przemysł motoryzacyjny
Rynek wtórny motoryzacji
Branża Maszyny i urządzenia
Wytwarzanie metalu
Służby ratunkowe
Usługi
Obsługa magazynów
Logistyka
Przemysł naftowy
Obróbka i przetwórstwo żywności
Aeronautyka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Główny materiał | nylon |
| ESD | nie |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Materiał | recycled nylon, spandex |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,07 Netto
/ Sztuka
zł 23,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie