Referencje
Ansell:80-813 10
Rubix:519285
Producent:80813100
EAN:10076490028357

Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | neopren |
| Odporność na ścieranie | 2 |
Szczegóły produktu : Rękawice POWERFLEX do prac ciężkich z maczaną powłoką na bezszwowej wyściółce 80-813/10
- Te rękawice robocze oferują odporność na łuk elektryczny, płomień i wysoką ochronę przed przecięciem w wygodnej, ergonomicznej konstrukcji
- Te ognioodporne rękawice robocze oferują wiodącą w branży konstrukcję Arc Flash Hazard/Risk Category 2, która pomaga chronić pracowników przed zagrożeniami związanymi z łukiem elektrycznym<
- Wyjątkowa przędza kompozytowa Dupont™ Kevlar® zapewnia wyjątkową odporność na przecięcia, umożliwiając bezpieczną pracę z ostrymi przedmiotami
- Miękka piankowa powłoka i ergonomiczna konstrukcja zapewniają wyjątkową elastyczność i pewny chwyt w różnych środowiskach pracy
Mocne strony
- Materials are inherently flame resistant, providing protection even after multiple launderings; Meets FR Testing CGSB 155.20-2000
- Superior arc-flash protection: “Arc Rating (ATPV) = 9.4 cal/cm2 Arc Category Level 2 per ASTM F2675-13”
- EN Iso cut level C protection provides the worker the ability to handle sharp parts and materials with confidence
- Outstanding ergonomic design, superior comfort, dexterity and flexibility based on patented technology
- Thin 13g knitted liner with DuPont™ Kevlar® increases productivity and safety performance
- Proprietary soft foam coating ensures a secure grip in wet, oily and dry environments to reduce slippage and tension in the hands
- Also available in vend pack
Zastosowania
Job tasks with potential for arc-flash or flash-flame exposure|De-energized electrical equipment panels|Electrical equipment operation and switching_NFPA 70E_|Facility and machinery maintenance|Handling sharp metal or objects
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 61 g |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Powłoka rękawic | neopren |
| Odporność na ścieranie | 2 |
| Główny materiał | para-aramid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 81,59 Netto
/ Sztuka
zł 100,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie